アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの 木製什器
DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W900mm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69861478
品番
11-98-1-3
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×300×26
付属品
棚受左右、プラダボ×4
耐荷重(kg)
15
材質
本体:MDF、表面:化粧紙、ブラケット:スチール
シリーズ
DWood series木棚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880