ASIP1F730A 圧力ゲージアダプタ Bourdon 69861550

圧力ゲージアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69861550品番ASIP1F730A
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:100バール●コード番号:184-6105アズワン品番65-7913-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする