※ダークブラウン
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの 木製什器
木製ストッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69861593
品番
11-99-1-3
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ナチュラルなあたたかみのある木目のストッカーは木棚と併用することでお店の印象をさらにグッと変えます。
キャスター付きで前後にスムーズに引き出せます。
材質
本体:MDF、表面:化粧紙
色
ダークブラウン
板厚(mm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×300
注意
※商品は組み立て式です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880