安全ブレーカ 同梱 非溶融

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862767 品番3LD2305-0TK13
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1379 アズワン品番65-7796-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする