87941-08 押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mm ハネウェル 69863668

押しボタンスイッチ 20 A プルリセット、プッシュロック パネルマウント 双極双投 DPDT 22 Dia. mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69863668品番87941-08
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

プッシュ / プルスイッチ8794シリーズ
これらのプッシュ / プルスイッチは、頑丈な環境シール構造で、複数の組み合わせの回路を2つ実装したスライドスイッチを搭載しています。 スイッチノブを操作すると、スライドコンタクトにより確実な開閉機能が実行されます。 デュアルOリング設計になっているので、湿気やその他の汚染物質からコンタクトチャンバが保護されます。 考えられる用途: 構造 農業 海上 原材料処理 機械工具 鉱業
特長: 防湿性及び耐腐食性 過酷な温度向けに設計 耐振動性 スライドコンタクト 様々な色のノブを用意

仕様●カットアウト直径:22mm●色:銀●接点構成:DPDT●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●動作特性:プルリセット、プッシュロック●コード番号:842-5097アズワン品番65-7841-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする