押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69863695 品番D6RLGNF2LFS
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチを作成するためにさまざまなオプションを組み合わせることができます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3923 アズワン品番65-7825-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする