AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ
APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。
特長:
IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回
この製品群には以下が含まれます。
品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ