押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69863957 品番AL8Q-A100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

下記のRS品番 < 664-755') 664-755/から< 664-806') 664-806/はスイッチ本体のみです。レンズはRS品番 < 664-812') 664-812/から、LEDはRS品番 < 352-733') 352-733/から選択して下さい。
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ(O8)
パネル取付用8mmスイッチ&インジケータ LED照光 インジケータには正方形型と丸型の両方を使用可能

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:8mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:664-761 アズワン品番65-7809-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする