押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極単投 SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69863975 品番1241.6823.1114000
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Schurter MSM19シリーズ
Schurter MSM19シリーズのプッシュボタンスイッチには、さまざまな仕様のモデルが用意されています。 各スイッチは、ハウジングが高品質のステンレススチール製で、非常に信頼性が高く、耐久性に優れています。
さまざまな色のバックライトあり / なしを用意 特定のモデルには単極 / 2極スイッチングシステムを用意、スイッチの 状態は、アクチュエータの静止位置の目視又は感触で簡単に認識可能

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:19.1 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.1mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP00、IP40、IP64●ボタン色:青●定格電圧:30 V dc, 250 V ac●コンタクト定格電流:12 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:タブ●コード番号:867-4012 アズワン品番65-7842-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする