押しボタンレンズ 黄 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69864036 品番AL8Q-LK1-Y
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ
ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834 アズワン品番65-7809-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする