曜日別特売
GV2K021 押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤 シュナイダーエレクトリック 69864097

押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69864097品番GV2K021
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Schneider Electric TeSys GV は、GV2 及び LE シリーズと互換性のある緊急停止プッシュボタンです。この製品には、ラッチ式のキーリリースタイプのオペレータがあります。IP 保護等級は IP55 です 高さは 48 mm です

仕様●シリーズ:GV2●カットアウト直径:40mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:キーリリース●コード番号:210-9816アズワン品番65-7800-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする