温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 E5CBR1PDACDC24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69864964 品番E5CB-R1PD AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、250 V ac、3 A のリレー出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長と利点アラームリレーと自動チューニングを標準装備 フロントパネルからの奥行きはわずか 60 mm です 250 ms で高速サンプリングとループアップデート Faster を実現 文字高さ約 16 mm で視認性が向上しています 簡単な設定は 20 パラメータ未満です認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm●コード番号:772-9373 アズワン品番65-7298-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする