管ヒューズ 2.5A 10 x 38mm 600V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69865734 品番3NW1025-0HG
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V

仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313 アズワン品番65-8079-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする