ERN.1S.304.CLL 丸型コネクタ 4極 パネルマウント LEMO 69866635

丸型コネクタ 4極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69866635品番ERN.1S.304.CLL
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269アズワン品番65-7790-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする