1331EV295MS 丸型コネクタ 4極 プッシュプル AMPHENOL 69866660

丸型コネクタ 4極 プッシュプル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69866660品番1331EV295MS
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Amphenol Air LB 丸型コネクタには、プッシュプルロックシステムとオスレセプタクル圧着が付属しています。コンタクト材質は、ニッケルバリア層と金めっきが施された銅合金製です。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ すべてのシェルタイプかん合で 1000 回の操作が可能です

仕様●極数:4●実装タイプ:プッシュプル●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プッシュプル●シリーズ:ECTA 133●コード番号:227-2319アズワン品番65-7598-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする