TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピン丸形コネクタは、923 レセプタクルファミリに属しています。25 x 25 mm フランジを備えています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 33.75 mm です