基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード69868130 品番LTH-040-01-G-D-A
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●シリーズ番号:LTH-040-01-G-D-A●コード番号:200-0344 アズワン品番65-7543-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする