基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69868166 品番SLW-101-01-T-S
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは 1 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2182 アズワン品番65-7552-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする