基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 注文コード69868200 品番SFML-105-T1-L-D
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品

仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-105●コード番号:226-3274 アズワン品番65-7601-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする