基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1375個) 注文コード69868227 品番CLP-105-02-L-D-TR
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Samtec CLP-010-02-L-D-TR は、CLP シリーズ Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0025 アズワン品番65-7677-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする