基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1125個) 注文コード69868498 品番CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥487,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1098 アズワン品番65-7619-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする