基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69868744 品番QRF8-052-05.0-L-D-A
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0533 アズワン品番65-7555-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする