基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69868857 品番BCS-112-L-S-PE
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Samtec BCS シリーズは、12 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6630 アズワン品番65-7670-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする