基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69868918 品番SMH-106-02-T-D
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、12 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2196 アズワン品番65-7558-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする