基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 エッジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69868979 品番QSE-060-01-H-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列あたり 60 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:エッジマウント●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-060-01-H-D-A-K-TR●コード番号:227-1538 アズワン品番65-7614-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする