SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
基板接続用ソケット 150 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
69869277
品番
ERF8-075-07.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥415,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0931
アズワン品番
65-7628-60