基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69869408 品番SSM-108-S-DV-BE-P-TR
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-S-DV-BE-P-TR●コード番号:227-1814 アズワン品番65-7654-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする