基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69869584 品番SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593 アズワン品番65-7654-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする