基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69869627 品番SLH-010-1.50-G-D-A-K
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション

仕様●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1745 アズワン品番65-7610-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする