基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 注文コード69869794 品番CLP-110-02-L-D-BE-K-TR
参考基準価格(税別)¥699,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1065 アズワン品番65-7635-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする