SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(725個)
注文コード
69869880
品番
SFM-110-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥416,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9325
アズワン品番
65-7680-65