基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69870239 品番LPAM-30-01.0-L-08-2-K-TR
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

Samtec 1.27 LP アレイは、6 列で 240 ポジションの高速、高密度、低プロファイルのオープンピンフィールドアレイです。黒色 LCP の絶縁材を使用しています。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作電圧: 250 V ac

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAM●コード番号:208-8789 アズワン品番65-7704-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする