基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 注文コード69870388 品番ESQ-113-12-T-D
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1242 アズワン品番65-7630-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする