基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 注文コード69870397 品番ESW-113-33-T-D
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Samtec ESW シリーズは、26 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6589 アズワン品番65-7669-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする