基板接続用ソケット 3 極 5mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69870580 品番MPS-03-7.70-01-L-V
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:229-5110 アズワン品番65-7568-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする