SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
69870598
品番
ADF6-30-03.5-L-4-2-A
参考基準価格(税別)
¥557,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888
アズワン品番
65-7733-17