基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69870966 品番BCS-104-F-D-PE
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

Samtec BCS シリーズは、コンタクト素材としてりん青銅製の 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。この製品は、ピンあたり 4.6 A の電流と 475 V ac の電圧を供給します。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:197-6541 アズワン品番65-7701-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする