基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1075個) 注文コード69871070 品番SS5-20-3.50-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥504,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 3.5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1778 アズワン品番65-7653-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする