基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 38個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(38個) 注文コード69871088 品番LSH-020-01-G-D-A
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Samtec 0.50 mm 低プロファイルブレード及びビームソケットストリップは、40 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレードおよびビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●コード番号:208-8806 アズワン品番65-7702-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする