基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(550個) 注文コード69871185 品番SFC-120-T2-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥329,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663 アズワン品番65-7618-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする