SLW-120-01-L-D 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 69871334

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69871334品番SLW-120-01-L-D
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは、40 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2186アズワン品番65-7559-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする