基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1275個) 注文コード69871429 品番CLP-105-02-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥406,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Samtec CLP シリーズは、10 ポジションの頑丈な信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップ 1.27 mm の Tiger クローです。パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意

仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:196-6680 アズワン品番65-7672-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする