※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR532-R)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
直接ねじ配管形/M5X0.8
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
注文コード
69871742
品番
SR532-RN08PW-1L-F
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
389
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
接続口径
直接ねじ配管形/M5X0.8
切換方式
リターン
種類
5ポート2位置
付属品
取付プレート付属
シリーズ
SR532
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:1000mm)