曜日別特売
SQT-125-01-F-D-RA 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC 69871745

基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(11個)注文コード69871745品番SQT-125-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。50 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1639アズワン品番65-7615-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする