基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69871946 品番CLM-103-02-L-D
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Samtec CLM-103-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材は黒色 LCP 製です 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-0024 アズワン品番65-7674-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする