基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69872050 品番BSW-103-04-S-D
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Samtec BSW シリーズは、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm ボトムエントリソケットストリップです。黒色熱可塑樹脂製の絶縁材 りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:196-6640 アズワン品番65-7677-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする