TFML-107-01-S-D-RA 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC 69872820

基板接続用ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69872820品番TFML-107-01-S-D-RA
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758アズワン品番65-7671-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする