SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
69872865
品番
QMS-052-09.75-SL-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥517,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0523
アズワン品番
65-7546-31