基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード69873267 品番FSH-105-04-L-RA
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Samtec FSH-105-4-L-RA は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材は黒色液晶ポリマーです 動作温度範囲: -55 → +125℃ 定格電流はピンあたり 2.6 A です

仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0012 アズワン品番65-7686-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする