曜日別特売
STMM-105-02-S-D 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 SAMTEC 69873468

基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69873468品番STMM-105-02-S-D
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●シリーズ:STMM-105-02-S-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5862アズワン品番65-7695-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする